Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE2719W CITOFONO MINI 5 PULSANTI. SIMPLEBUS1 E 2 - 2719W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE2719W CITOFONO MINI 5 PULSANTI. SIMPLEBUS1 E 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8023903297461

Artikelnummer

COE2719W

Herstellernummer

2719W

Hersteller

COE

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

0 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

0 inch

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Citofono con cornetta serie MINI con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 4 pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari (1 dei pulsantipuò essere liberati per contatto C/N.O). Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione dottore). Completo di dipswitch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Dotato di selettore per definire la tipologia di impianti Simplebus 1 o Simplebus2. Consente la gestione della chiamata fuoriporta, la ripetizione di chiamata, l’invio della segnalazione di allarme, la chiamata a centralino principale, centralino secondario e di effettuare la chiamata intercomunicante. Corredato dal morsetto art. 1214/2C. Dimensioni: 105x191x28mm.