Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE2642W/16 BASE DA TAVOLO 16 MORSETTI PER CITOFONO - 2642W/16

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE2642W/16 BASE DA TAVOLO 16 MORSETTI PER CITOFONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903176285

Artikelnummer

COE2642W/16

Herstellernummer

2642W/16

Hersteller

COE

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Base da tavolo colore bianco che consente di trasformare da tavolo tutti i citofoni della serie Style. Completa di 1,5 mt di cavo bianco e di borchia di collegamento dotata di 16 morsetti per connessione. Dimensioni 84x189x32 mm.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie