Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE221-035 TUBO CAPILLARE ROSSO 10MM (100M) - 221-035

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE221-035 TUBO CAPILLARE ROSSO 10MM (100M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Mit Netzteil - nein

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903312607

Artikelnummer

COE221-035

Herstellernummer

221-035

Hersteller

COE

Notstromversorgung integriert:

nein

Mit Netzteil:

nein

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Breite:

100000 mm

Tubo capillare rosso RAL3000 da 10mm (matassa 100mt).