Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20046810 MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE AN - 20046810

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20046810 MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Ausgangskanäle - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903192643

Artikelnummer

COE20046810

Herstellernummer

20046810

Hersteller

COE

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

3

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgangskanäle:

2

Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi e 2 uscite analogiche 0-10V, le 2 uscite possono essere utilizzate per il comando di dimmer o ballast con ingresso 0-10V per il controllo di sorgenti luminose. Dimensioni 53x90x58mm (3 moduli DIN). Non è possibile collegare l'art.20046708 (sensore di temperatura da incasso). Assorbimento max 40mA.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie