COMELIT GROUP SPA - COE20046709 MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCA - 20046709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung - ja
Mit Display - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Simplehome
EAN
8023903192636
Artikelnummer
COE20046709
Herstellernummer
20046709
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Display:
ja
Farbe:
schwarz
Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.


