COMELIT GROUP SPA - COE20046606 MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI 8 USCITE 16 - 20046606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Mit LED-Anzeige - ja
Anzahl der Eingänge - 8
Max. Schaltstrom - 16 A
Eingangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Simplehome
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903192605
Artikelnummer
COE20046606
Herstellernummer
20046606
Hersteller
COE
Montageart:
REG
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Schaltstrom:
16 A
Eingangsspannung:
24...24 V
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 8 uscite relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A, dimensioni 160x90x58mm (9 moduli DIN). Assorbimento max 220mA.


