Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20046605 MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT (6A) SU DIN - 20046605

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20046605 MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT (6A) SU DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Max. Schaltstrom - 6 A

  • Eingangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903192599

Artikelnummer

COE20046605

Herstellernummer

20046605

Hersteller

COE

Montageart:

REG

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltstrom:

6 A

Eingangsspannung:

24...24 V

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite relè con contatto NO (1 comune ogni 4 uscite) per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 6A.Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento o carichi gravosi. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 167mA.