Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16 - 20046604

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20046604 MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Max. Schaltstrom - 16 A

  • Eingangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903192582

Artikelnummer

COE20046604

Herstellernummer

20046604

Hersteller

COE

Montageart:

REG

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Eingangsspannung:

24...24 V

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a relè con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie