Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20046502 MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O) - 20046502

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20046502 MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Anzahl der Ausgangskanäle - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903192575

Artikelnummer

COE20046502

Herstellernummer

20046502

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

5

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rel‚ (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie