Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20034801W TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5 SUPERVI - 20034801W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20034801W TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5  SUPERVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903196351

Artikelnummer

COE20034801W

Herstellernummer

20034801W

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

sonstige

Monitor supervisore Planux Manager, schermo touch screen da 3.5", colore bianco.