Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20034801W/C TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5 SUPERVI - 20034801W/C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20034801W/C TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3.5  SUPERVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903247985

Artikelnummer

COE20034801W/C

Herstellernummer

20034801W/C

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

sonstige

Touch screen Planux Manager versione 3,5" a colori con cover in cristallo. Videocitofonia Simplebus 2 integrata, fonica full-duplex, regolazione volumi, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleAntintrusione per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Colore bianco. Dimensioni 160x167x14mm. Assorbimento max 3W.