COMELIT GROUP SPA - COE20034607 MINI TOUCH 3.5 SUPERVISORE SIMPLEHOME - 20034607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903216301
Artikelnummer
COE20034607
Herstellernummer
20034607
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Bezeichnungsfeld:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
sonstige


