Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20005000 INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20005000 INTERFACCIA VIP PER IMPIANTI S2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903376340

Artikelnummer

COE20005000

Herstellernummer

20005000

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

80 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Interfaccia che consente di utilizzare i monitor e i supervisori domotici del sistema ViP su impianti audio/video SimpleBus2. Dai monitor/supervisori ViP è possibile ricevere le chiamate dal posto esterno ed effettuare chiamate e comandi verso i dispositivi SimpleBus2 (autoaccensione, chiamata al centralino principale e/o secondario, chiamata intercomunicante generale [NON è possibile la chiamata intercomunicante selettiva], comando attuatori, comando moduli telecamera, ecc.) Questa interfaccia consente inoltre l’integrazione con il sistema domotico SimpleHome e l’inoltro di chiamata videocitofonica su App Comelit. L’interfaccia è dotata di n°1 porta ethernet Comelit PoE per il collegamento al monitor ViP e di morsetti per il collegamento al sistema SimpleBus2. Alimentazione: 12÷56VDC. Dimensioni: 70x90x59 (4 moduli DIN).