Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004153 SONDA PT100 DA ESTERNO IP65 - 20004153

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004153 SONDA PT100 DA ESTERNO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Akustisches Signal - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362152

Artikelnummer

COE20004153

Herstellernummer

20004153

Hersteller

COE

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Aufputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Akustisches Signal:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sonda di temperatura PT100 da esterno, connessione diretta al modulo art. 20004140. Grado di protezione IP65, range di misurazione da -30°C a +90°C. Involucro plastico antiurto in materiale poliammidico, rinforzato al 30% con sfere in vetro, stabilizzatocontro raggi UV, colore bianco, con viti a chiusura rapida. Dimensioni (L x H x P): 72 x 64 x 37.8 mm