Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20004152 SONDA PT100 IN GOMMA IMMERGIBILE - 20004152

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20004152 SONDA PT100 IN GOMMA IMMERGIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903362145

Artikelnummer

COE20004152

Herstellernummer

20004152

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Mit DCF77:

nein

Akustisches Signal:

nein

Mit Heizung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Sonda di temperatura PT100 ideale per immersione in liquidi, connessione diretta al modulo art. 20004140. Lunghezza del cavo di 3m, grado di protezione IP68 (immergibile), range di misurazione da -30°C a +105°C. Involucro termoplastico a doppio isolamento.