COMELIT GROUP SPA - COE20004120 SONDA TEMP./UMIDITA DA INTERNO SU KEYST - 20004120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Akustisches Signal - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903284942
Artikelnummer
COE20004120
Herstellernummer
20004120
Hersteller
COE
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Akustisches Signal:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Wetterstation:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


