Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20003400 INTERFACCIA SIMPLEHOME MODBUS HVAC - 20003400

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20003400 INTERFACCIA SIMPLEHOME MODBUS HVAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903326680

Artikelnummer

COE20003400

Herstellernummer

20003400

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

0 Bd

Mit Busankopplung:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Il modulo 20003400 è un'interfaccia tra il sistema SimpleHome e il protocollo ModBus RTU. Montato su barra DIN, il dispositivo è in grado di dialogare con sistemi di condizionamento di terze parti attraverso interfacce ModBus dedicate. Per il funzionamento è necessario prevedere una sonda di temperatura su BUS SimpleHome per ognuna delle zone clima che si vuole controllare. Non è possibile utilizzare le sonde di temperature di terzi per controllare il sistema. Gestione di max. 8 zone clima. Dimensioni: 70 x 59 x 95mm (4 moduli DIN). Assorbimento: max 2.1W. Tensione di alimentazione 12/24 VDC. Per maggiori informazioni su compatibilità e funzioni disponibili fare riferimento alla documentazione tecnica di prodotto.