COMELIT GROUP SPA - COE20003320W SUPERVISORE 7 MAXI MANAGER VIP BIANCO - 20003320W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903292305
Artikelnummer
COE20003320W
Herstellernummer
20003320W
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Aufputz
Bezeichnungsfeld:
ja
Touchfunktion:
ja
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP30


