Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20003310W SUPERVISORE 4,3 ICONA MANAGER VIP BIANC - 20003310W

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20003310W SUPERVISORE 4,3  ICONA MANAGER VIP BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903281408

Artikelnummer

COE20003310W

Herstellernummer

20003310W

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Melde- und Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

ja

Touchfunktion:

ja

Weitere Schnittstellen:

Ethernet

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP30

Icona Manager 4.3" Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleAntintrusione e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3" con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all?interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24Vdc. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142,5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.