COMELIT GROUP SPA - COE20003150 COMELIT HUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Bedientableau
Montageart - Aufputz
Andere Bussysteme - sonstige
Display - ohne
Packung
1 ST
EAN
8023903284263
Artikelnummer
COE20003150
Herstellernummer
20003150
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Bedientableau
Montageart:
Aufputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Display:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Touchfunktion:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Bezeichnungsfeld:
nein
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
sonstige


