Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE20003101 MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUN - 20003101

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE20003101 MODULO SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903260212

Artikelnummer

COE20003101

Herstellernummer

20003101

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Zusammenstellung:

Bedienelement

Ausführung:

Bedientableau

Montageart:

Aufputz

Bezeichnungsfeld:

nein

Display:

ohne

Touchfunktion:

nein

Weitere Schnittstellen:

sonstige

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

sonstige

Web Server SimpleHome per la gestione da locale o da remoto del sistema SimpleHome. Permette la gestione dell'impianto direttamente da un browser internet, da tablet o smartphone. E' possibile comandare ad esempio luci, tapparelle, clima, carichi, antintrusione. Permette di programmare dei timer settimanali, degli scenari o delle regole logiche che agiscono su ingressi e uscite del sistema di automazione e antintrusione. La configurazione viene importata direttamente dal software di programmazione attraverso la scheda SD. La nuova interfaccia grafica si allinea ai supervisori Planux Manager e MiniTouch. Connessioni: BUS SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentazione: 12/24Vdc - Dimensioni 4 moduli DIN.