COMELIT GROUP SPA - COE20003001 MINI TOUCH 3.5 VERS. CRONOTERMOSTATO, N - 20003001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903223682
Artikelnummer
COE20003001
Herstellernummer
20003001
Hersteller
COE
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Aufputz
Bezeichnungsfeld:
ja
Touchfunktion:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
sonstige


