COMELIT GROUP SPA - COE20002710 MODULO SIMPLEHOME FUNZIONI LOGICHE - 20002710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Logischer Baustein - ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Mit Busankopplung - ja
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903284256
Artikelnummer
COE20002710
Herstellernummer
20002710
Hersteller
COE
Logischer Baustein:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein


