COMELIT GROUP SPA - COE1621VC Lautsprecher Audio - 1621VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8023903300420
Artikelnummer
COE1621VC
Herstellernummer
1621VC
Hersteller
COE
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
weiß
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Material Front:
Kunststoff
Höhe:
55 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
38 mm


