COMELIT GROUP SPA - COE1621 Lautsprechereinheit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8023903302745
Artikelnummer
COE1621
Herstellernummer
1621
Hersteller
COE
Montageart:
Einbau
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Höhe:
55 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
38 mm