Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1610 UNITA AUDIO SISTEMA TRADIZIONALE 4+N SE - 1610

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1610 UNITA  AUDIO SISTEMA TRADIZIONALE 4+N SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - ja

  • Mit Infoschild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903208900

Artikelnummer

COE1610

Herstellernummer

1610

Hersteller

COE

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kamera:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

55 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

35 mm

Portiere citofonico con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad elettret, i due volumi del microfono e dell’altoparlante regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 33400, 33401, 33402. Dimensioni 102x55x38 mm