Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1601 UNITA AUDIO SISTEMA SEMPLIFICATO SERIE - 1601

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1601 UNITA  AUDIO SISTEMA SEMPLIFICATO SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Modulare Bauweise - ja

  • Mit Infoschild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903118469

Artikelnummer

COE1601

Herstellernummer

1601

Hersteller

COE

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Modulare Bauweise:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kamera:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

55 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

35 mm

Portiere citofonico per cablaggio semplificato con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm .