Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1600 UNITA AUDIO POWERCOM. TRADIZIONALE 4+1 - 1600

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1600 UNITA AUDIO POWERCOM. TRADIZIONALE 4+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Infoschild - nein

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 55 mm

  • Breite - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903118452

Artikelnummer

COE1600

Herstellernummer

1600

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Mit Infoschild:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

55 mm

Breite:

102 mm

Tiefe:

35 mm

Portiere citofonico con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni:102x55x35 mm. .

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie