Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1596B Netzgerat 33VDC - 1596B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1596B Netzgerat 33VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Eingangsspannung - 240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 33 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903344912

Artikelnummer

COE1596B

Herstellernummer

1596B

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Eingangsspannung:

240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

33 V

Max. Ausgangsstrom:

1800 mA

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

7

Höhe:

60.5 mm

Breite:

118.09 mm

Tiefe:

92.59 mm

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore con primario 110÷240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE.