COMELIT GROUP SPA - COE1595 IKALL-Netzgerat - 1595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Außenstation
Eingangsspannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 33 V
Packung
1 ST
EAN
8023903211979
Artikelnummer
COE1595
Herstellernummer
1595
Hersteller
COE
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
33 V
Max. Ausgangsstrom:
1200 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
62 mm
Breite:
71.7 mm
Tiefe:
90 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein