Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1 - 1538

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Außenstation

  • Eingangsspannung - 12 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Stromart - AC

  • Ausgangsspannung - 10 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903001976

Artikelnummer

COE1538

Herstellernummer

1538

Hersteller

COE

Anwendung:

Außenstation

Eingangsspannung:

12 V

Frequenz:

50...50 Hz

Stromart:

AC

Ausgangsspannung:

10 V

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Breite in Teilungseinheiten:

6

Höhe:

95 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

65 mm

Installationstechnik:

2-Draht

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

1

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore per impianti citofonici con generatore di chiamata elettronica. Alimentazione 230V AC. Uscite 12V AC / 10V DC. Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dimensioni: 105x95x65 mm (6 moduli DIN).