COMELIT GROUP SPA - COE1456S Gateway Slave

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8023903276008
Artikelnummer
COE1456S
Herstellernummer
1456S
Hersteller
COE
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
62 mm


