COMELIT GROUP SPA - COE1452 Interface - 1452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - wandeln
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903210804
Artikelnummer
COE1452
Herstellernummer
1452
Hersteller
COE
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
165 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
190 mm


