Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1451B Steckernetzgerat - 1451B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1451B Steckernetzgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Eingangsspannung - 240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903343762

Artikelnummer

COE1451B

Herstellernummer

1451B

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Eingangsspannung:

240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom:

500 mA

Kurzschlussfest:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

0

Höhe:

90 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

sonstige

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore a spina con iniettore PoE (Power over Ethernet, standard IEEE802.3af), ingresso 100÷240 VAC, uscita PoE 48 VDC, potenza massima erogabile di 24W per dispositivi del sistema ViP.