COMELIT GROUP SPA - COE1441B ALIMENTATORE 30W. VIP - 1441B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 48 V
Packung
1 ST
EAN
8023903283075
Artikelnummer
COE1441B
Herstellernummer
1441B
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom:
650 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
62 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


