Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP - 1441A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 55 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903222371

Artikelnummer

COE1441A

Herstellernummer

1441A

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

55 V

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

4

Höhe:

125 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

107 mm

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110÷230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm