COMELIT GROUP SPA - COE1441 Netzgerat - 1441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 55 V
Packung
1 ST
EAN
8023903209419
Artikelnummer
COE1441
Herstellernummer
1441
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
55 V
Max. Ausgangsstrom:
1300 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
99 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
53 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
Aufputz
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein