COMELIT GROUP SPA - COE1440 Switch - 1440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8023903209402
Artikelnummer
COE1440
Herstellernummer
1440
Hersteller
COE
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
71 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
62 mm


