COMELIT GROUP SPA - COE1437 VIP SCAN PROTECTOR - 1437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8023903312775
Artikelnummer
COE1437
Herstellernummer
1437
Hersteller
COE
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
66 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm


