COMELIT GROUP SPA - COE1424 Turumschaltgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8023903199376
Artikelnummer
COE1424
Herstellernummer
1424
Hersteller
COE
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm


