COMELIT GROUP SPA - COE1415 MODULO DERIVATORE + LINEA DI PROTEZIONE. - 1415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - verteilen
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8023903195231
Artikelnummer
COE1415
Herstellernummer
1415
Hersteller
COE
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4


