COMELIT GROUP SPA - COE1407 GATEWAY LTE CON SIM - 1407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - systemunabhängig
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903425659
Artikelnummer
COE1407
Herstellernummer
1407
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
systemunabhängig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Aufputz
Breite:
74.5 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
64.4 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0


