COMELIT GROUP SPA - COE1405 Signalweiche digital - 1405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
8023903292343
Artikelnummer
COE1405
Herstellernummer
1405
Hersteller
COE
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4


