Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1259/A MODULO TEL. SCORPORATA SIMPLEBUS/KIT B/N - 1259/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1259/A MODULO TEL. SCORPORATA SIMPLEBUS/KIT B/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

  • Videonorm - PAL

  • Anzahl der Kameraeingänge - 3

  • Anzahl der Monitorausgänge - 1

  • Mit Durchschleiffunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903164565

Artikelnummer

COE1259/A

Herstellernummer

1259/A

Hersteller

COE

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Videonorm:

PAL

Anzahl der Kameraeingänge:

3

Anzahl der Monitorausgänge:

1

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Anzahl der Alarmeingänge:

0

Anzahl der Alarmausgänge:

0

Automatische Sequenz:

nein

Videoverlustfunktion:

nein

OSD-Programmierung:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Textgenerator:

nein

Vollbild bei Alarm:

nein

Automatische Alarmabhandlung:

nein

Modulo che consente la gestione ciclica del segnale video proveniente da max 3 telecamere, dagli apparecchi videocitofonici mediante tasto dedicato. Alimentazione 12 V AC o 20 V DC. Dimensioni: 60x85x35mm (4 moduli DIN).