COMELIT GROUP SPA - COE1252 Benutzererweiterung - 1252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 6
Packung
1 ST
EAN
8023903201093
Artikelnummer
COE1252
Herstellernummer
1252
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm


