Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1249B SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER RUBRICA E - 1249B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1249B SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER RUBRICA E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Sprache - mehrsprachig

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903217841

Artikelnummer

COE1249B

Herstellernummer

1249B

Hersteller

COE

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Andere Bussysteme:

sonstige

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Software da installare su un PC. Permette di programmare velocemente la rubrica nomi dei moduli digitali 3360, 3340, 3342, 3070 o 3072 e del centralino di portineria 1998NA e consente la gestione degli archivi su PC. Corredato di cavo e adattare per il collegamento con il PC. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2.