COMELIT GROUP SPA - COE1237 PROTEZIONE LINEA SIMPLEBUS - 1237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - erweitern
Installationstechnik - 2-Draht
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Packung
1 ST
EAN
8023903200843
Artikelnummer
COE1237
Herstellernummer
1237
Hersteller
COE
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0


