Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1224A Digitales Schaltgerat - 1224A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1224A Digitales Schaltgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Simplebus 2

EAN

8023903178234

Artikelnummer

COE1224A

Herstellernummer

1224A

Hersteller

COE

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

2-Draht

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

60 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

35 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Scambio per impianti audio o audio-video con 2 o più posti esterni Simplebus 1. Dotato di 2 dip-switch a 8 posizioni per la definizione dei range utenti del montante. Alimentazione 12 VAC e 22 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).