Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1212/B Netzteil Zusatzmonitor - 1212/B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1212/B Netzteil Zusatzmonitor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 20 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 700 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903129601

Artikelnummer

COE1212/B

Herstellernummer

1212/B

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

20 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

700 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

90 mm

Breite:

72 mm

Tiefe:

62 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore con ingresso 230 VAC/50÷60Hz, uscita 20 VDC / 14VA. L'alimentatore è equipaggiato con PTC interno di protezione. Dimensioni: 72 x 90 x 62 mm (4 moduli DIN).

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie