Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2 - 1210A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1210A ALIMENTATORE SIMPLEBUS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 34 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903383591

Artikelnummer

COE1210A

Herstellernummer

1210A

Hersteller

COE

Anwendung:

Video

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

34 V

Max. Ausgangsstrom:

500 mA

Kurzschlussfest:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

8

Höhe:

62 mm

Breite:

143 mm

Tiefe:

90 mm

Installationstechnik:

2-Draht

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore provvisto di trasformatore di isolamento per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 2 e 1 uscita per il collegamento dei dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. Corredato di morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 143x62x90mm (8 moduli DIN).